木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
長さ(mm)50
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.6
寸法D(mm)7.5
表面処理ユニクロ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
長さ(mm)10
ねじの呼びM2.7
材質黄銅
表面処理ニッケル
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(1000本)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
長さ(mm)18
ねじの呼びM3.1
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
1箱(2000本)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
長さ(mm)10
ねじの呼びM1.8
材質鉄(または標準)
表面処理ニッケル
頭部形状皿
1箱(2000本)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ