「薄板用 ビス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状トラス
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
外径(Φmm)13
寸法C(mm)0.8
寸法d3(mm)2.9
寸法h(mm)1.5
寸法y(mm)3.7
寸法dk(mm)7.5
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)0.5
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)1.5
関連キーワード