呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。
SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125
ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)12
寸法H(mm)5.5
寸法d(mm)7.987
寸法S(mm)11
寸法D(mm)13
寸法B(mm)4.085
寸法m(mm)3.3
寸法da(mm)9.2
呼び径d8
ねじの呼びM6x1.0
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)38
寸法t(mm)1.3
寸法r(mm)0.1
寸法e(mm)2.873
寸法l(mm)16
寸法b(mm)18
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法da(mm)3.6
寸法v(mm)0.3
ピッチP(mm)0.5
寸法dk(mm)5.5
寸法ds(mm)3
ねじの呼びdM3
1袋(15個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)1.6
寸法A(mm)2.38
寸法r(mm)0.1
寸法D(mm)5.7
寸法l(mm)0.7
寸法N(mm)0.4
寸法k(mm)0.6
寸法da(mm)3.6
寸法R1(mm)3
呼び径dM3
ドライブサイズT10
1袋(35個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ