「鉄板用ネジ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能)
適用板厚 2.3~9.0mm
下穴なしで施工可能
頭部形状:パンワッシャー
頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため)
リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100 ビット1本付
ネジ部 :細目
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためねじ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
鉄製(ユニクロめっき)
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
ステンレス製(SUS410)
ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためねじ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
鉄製(ユニクロめっき)
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
ステンレス製(SUS410)
ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能)
適用板厚 2.3~9.0mm
下穴なしで施工可能
頭部形状:パンワッシャー
頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため)
リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100 ビット1本付
ネジ部 :細目
1袋(110個)
¥3,334
税込¥3,667
9日以内出荷
関連キーワード