「鏡止めナット c-12」の検索結果
材質黄銅
表面処理本金メッキ
ねじピッチ1
寸法D(Φmm)4.5
寸法E(mm)3
寸法B(mm)5.4
寸法C(mm)M10×1
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)12
ねじの呼びM10
1箱(300個)
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理本金メッキ
寸法D(Φmm)4.5
寸法E(mm)3
寸法B(mm)5.4
寸法C(mm)M10×1
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)12
ねじの呼びM10
1パック(2個)
¥479
税込¥527
翌日出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)14
表面処理クロメート
寸法B(mm)0.5
寸法C(Φmm)11
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16
厚さ(mm)3.5
材質ポリエチレン
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1