ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応
寸法d1(mm)13
寸法h(mm)2.6
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質亜鉛/ダイカスト
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
色ホワイト
材質ポリエチレン
材質塩化ビニール
色グレー
材質ポリエチレン
色ライトグレー
寸法B(mm)2
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)17
適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード