カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(78)
  • SMC(4,955)
  • エスコ(629)
  • 三木プーリ(582)
  • RS PRO(563)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • TRUSCO(324)
  • グーリング(321)
  • 岡崎精工(285)
  • NACHI(不二越)(272)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(247)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • 山金工業(217)
  • 三菱マテリアル(216)
  • S&K(三興製作所)(211)
  • 京セラ(188)
  • 東海キャスター(184)
  • KHK(小原歯車工業)(165)
  • Festo(161)
  • コノエ(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12mm径」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ大阪魂(14件のレビュー)
499税込549
1パック(18個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
579税込637特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(55個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(49個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
489税込538特価
1パック(90個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ステンレス
スナップピン(鉄/三価クロメート) 大阪魂スナップピン(鉄/三価クロメート)大阪魂(35件のレビュー)
629税込692
1パック(51個)
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(60個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
429税込472
1パック(38個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
448税込493特価
1パック(46個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
169税込186特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
TS穴隠し ライトグレー 大阪魂TS穴隠し ライトグレー大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(18個)
当日出荷
材質ポリエチレンライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
489税込538
1パック(60個)
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
鬼目ナット Jタイプ (パック品) 大阪魂鬼目ナット Jタイプ (パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 大阪魂六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品大阪魂(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
TS穴隠し ホワイト(小箱) 大阪魂TS穴隠し ホワイト(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
649税込714
1パック(18個)
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(21個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
Eリング(ばね用鋼) 大阪魂Eリング(ばね用鋼)大阪魂(2件のレビュー)
639税込703
1パック(75個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ばね用鋼形状Eリング
内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)大阪魂
589税込648特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
TSアナカクシ 大阪魂TSアナカクシ大阪魂
667税込734
1個(51個)
翌々日出荷
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地
内ネジ平行ピンh7(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンh7(S45C/Q)大阪魂
609税込670
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7
アジャストボルト用脚止め(ステンレス) 大阪魂アジャストボルト用脚止め(ステンレス)大阪魂
429税込472
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス材質/仕上ステンレスねじピッチ1.5適合M10用下穴径(Φmm)12
3カ-W ALCアンカー(メネジ 大阪魂3カ-W ALCアンカー(メネジ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
回転数施工回転数:10回転
クロゾメスプリングピン(ヒメノ 大阪魂クロゾメスプリングピン(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 大阪魂六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品大阪魂(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7