カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(660)
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(38)
- グーリング(132)
- エスコ(126)
- NACHI(不二越)(113)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(110)
- TRUSCO(105)
- OSG(オーエスジー)(104)
- EIKO(栄工舎)(77)
- 八幡ねじ(75)
- 岡崎精工(70)
- 三菱マテリアル(63)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(57)
- ユタカ(Crown)(56)
- プロトティップ(53)
- RYOCO(菱高精機)(51)
- 麻場(50)
- 日産ネジ(45)
- イシハシ精工(41)
- KITACO(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8.5φ」の検索結果

小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM10ねじピッチ1.25材質鉄種類P=1(JISW組込)寸法a(mm)4.8座金外径×厚さ(mm)22×1.6表面処理ユニクロ寸法e(mm)16.2頭部形状小形六角トリーマ組込寸法s(mm)14寸法k(mm)7寸法dk(Φmm)13.5ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(9個)翌々日出荷ねじの呼びM5ねじピッチ0.8材質鉄種類P=2(SW組込)寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理クローム寸法D1(Φmm)(最大)8.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)8.5
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(65個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(80枚)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥499税込¥5491パック(6個)ほか当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(200個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(13個)当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質銅
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)
大阪魂(7件のレビュー)¥579税込¥6371パック(220個)当日出荷三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(400個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(10件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(300個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂(5件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(11個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
...