カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(741)
  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(1,079)
  • SMC(525)
  • サンエス(383)
  • テクノフレックス(312)
  • MAZDA(マツダ)(287)
  • YAMAHA(ヤマハ)(224)
  • エスコ(153)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • ERECTA(エレクター)(132)
  • 日野自動車(115)
  • TRUSCO(94)
  • RS PRO(94)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • テラモト(87)
  • コノエ(83)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(82)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S22」の検索結果

753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
シュノールW 大阪魂シュノールW大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
5,912税込6,503
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
78,920税込86,812
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
シールW(WCS 大阪魂シールW(WCS大阪魂
17,687税込19,456
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
12,320税込13,552
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
シールW(WCSSUS 大阪魂シールW(WCSSUS大阪魂
852税込937
1個
翌々日出荷
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
74,480税込81,928
1袋(100個)
3日以内出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
9,520税込10,472
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
8,878税込9,766
1袋(10個)
3日以内出荷
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
18,947税込20,842
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
33,880税込37,268
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
2,832税込3,115
1袋(100個)
3日以内出荷
Oリング 1A-GS 大阪魂Oリング 1A-GS大阪魂
12,285税込13,514
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
S45C ワッシャー(22H(S45C/生地) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/生地)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C厚さ(mm)14呼び寸法107外径(Φmm)175表面処理生地(または標準)
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
10,667税込11,734
1個
翌々日出荷
NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW大阪魂
19,880税込21,868
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
S45C ワッシャー(22H(S45C/三価ホワイト) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/三価ホワイト)大阪魂
399税込439
1パック(3個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト外径D(Φmm)44厚さt(mm)4
S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
499税込549
1箱(1個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
449税込494
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質S45C厚さt(mm)3表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
S45C W(22H 大阪魂S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
ドブ S45C W(22H 大阪魂ドブ S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
BC S45C W(22H 大阪魂BC S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
パーカー S45C W(22H 大阪魂パーカー S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理生地
ドブ S45C W(22H(M27 大阪魂ドブ S45C W(22H(M27大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)28呼びM27寸法t(mm)4寸法D(mm)50
丸ワッシャー 22H(S45C/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
パーカー S45C W(22H(M22 大阪魂パーカー S45C W(22H(M22大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法d(mm)23呼びM22寸法t(mm)3寸法D(mm)39
パーカー S45C W(22H(M16 大阪魂パーカー S45C W(22H(M16大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼びM16寸法t(mm)3寸法D(mm)30
ドブ S45C W(22H(M14 大阪魂ドブ S45C W(22H(M14大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
寸法d(mm)15呼びM14寸法t(mm)2.5寸法D(mm)28
ドブ S45C W(22H(M12 大阪魂ドブ S45C W(22H(M12大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法d(mm)13呼びM12寸法t(mm)2.5寸法D(mm)24
ダクロ S45C W(22H(M24 大阪魂ダクロ S45C W(22H(M24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)25呼びM24寸法t(mm)4寸法D(mm)44
...