「b-b17」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
十字穴番号4
ピッチ(mm)1.5
寸法s(mm)17
寸法k(mm)7
ねじの呼びdM10
長さ(mm)22
ピッチ(mm)1.5
寸法a(mm)10
寸法S(mm)17
寸法d1(mm)17.5
寸法K(mm)7
寸法m(mm)4
ねじの呼びM10
平座金(D1×T)22×1.6
1個
¥9,894
税込¥10,883
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5
寸法a(mm)8.2
寸法S(mm)17
寸法d1(mm)17.5
寸法K(mm)7
寸法m(mm)4
ねじの呼びM10
ピッチ(mm)1.5
寸法a(mm)10
寸法S(mm)17
寸法d1(mm)17.5
寸法K(mm)7
寸法m(mm)4
ねじの呼びM10
平座金(D1×T)22×1.6
十字穴番号4
寸法a(mm)5.2
寸法S(mm)17
寸法e(mm)19.6
寸法K(mm)7
寸法m(mm)9.25
ねじの呼びM10
平座金(D1×T)22×1.6
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17
寸法h(mm)10.5
寸法m(mm)9.4
ピッチP(mm)1.25
ねじの呼びdM12
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード