7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴番号4 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10
1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)22 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
9,894 税込10,883
翌日出荷

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)8.2 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10
1個
9,278 税込10,206
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
10,007 税込11,008
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴番号4 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法K(mm)7 寸法m(mm)9.25 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
9,485 税込10,434
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17 寸法h(mm)10.5 寸法m(mm)9.4 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷


関連カテゴリ