238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)63 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ピッチ(mm)1 寸法a(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0
1個
5,823 税込6,405
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)


1個
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(33個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 硬度ボール:HRC55~ 使用可能温度範囲‐30℃~80℃
1個
1,045 税込1,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30℃~80℃
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304 タイプ軽荷重用 硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~ 使用温度(℃)‐30~80 表面処理四三酸化鉄被膜
1個
1,045 税込1,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ軽荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30~80
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
13,292 税込14,621
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3
1個
667 税込734
翌日出荷

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)22 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
9,894 税込10,883
翌日出荷

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
5,467 税込6,014
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)



1袋(26個)ほか
667 税込734
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
8,663 税込9,529
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3
1個
667 税込734
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)22 ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
9,334 税込10,267
翌日出荷

長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3
1個
667 税込734
翌日出荷