片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
規格3種
ねじの呼びM60
材質S45C
ねじピッチ5.5
表面処理生地(または標準)
規格3種
寸法S(mm)90
厚さ(mm)36
ねじの種類ナット
寸法e(mm)約104
二面幅S(mm)90
寸法m1(mm)36
寸法dw(Φmm)約87
1箱(1個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クロメート
ねじピッチ3
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質SUS316L
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10(NL10)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ