カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(211)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,042)
  • BIGM(丸山製作所)(748)
  • 三木プーリ(321)
  • ParkerTAIYO(244)
  • MAZDA(マツダ)(169)
  • エスコ(129)
  • 岩田製作所(100)
  • TRUSCO(96)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • ミツビシ(78)
  • ワルター(74)
  • コガネイ(72)
  • RS PRO(67)
  • 長野計器(66)
  • 椿本チエイン(61)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • S&K(三興製作所)(56)
  • 山本光学(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-35」の検索結果

関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S35C(N)ナット(1シュ 大阪魂S35C(N)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
樹脂釘(S) 大阪魂樹脂釘(S)大阪魂
819税込901
1パック(32本)
翌々日出荷
材質樹脂
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
13,309税込14,640
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GSトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(49個)
翌々日出荷から9日以内出荷
C形止め輪(軸用)S(鉄/生地) 大阪魂C形止め輪(軸用)S(鉄/生地)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
88,014税込96,815
1袋(100個)
3日以内出荷
BDSサラバネ 大阪魂BDSサラバネ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
BDSシリーズ 皿ばね ベアリングの内輪や外輪を押さえ、遊隙の補正、消音、ベアリングの保護などの役割を果たします。
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
9,474税込10,421
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クツシヨンシール 大阪魂クツシヨンシール大阪魂
10,687税込11,756
1袋(10個)
3日以内出荷
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
20,918税込23,010
1袋(10個)
3日以内出荷
STSシールPTFE 大阪魂STSシールPTFE大阪魂
455,000税込500,500
1袋(100個)
3日以内出荷
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
NOKOリング 大阪魂NOKOリング大阪魂
12,134税込13,347
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
39,480税込43,428
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂ジュラコン POM 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
4,852税込5,337
1袋(100個)
3日以内出荷
Oリング 1A-GS 大阪魂Oリング 1A-GS大阪魂
31,698税込34,868
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
SUSXM7 アリンコP(サラ 大阪魂SUSXM7 アリンコP(サラ大阪魂
3,052税込3,357
1個
翌々日出荷
ドブ S45C コウリキW(F35M16 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M16大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼びM16寸法t(mm)4.5寸法D(mm)32
ユニクロ S45C コウリキW(F35M20 大阪魂ユニクロ S45C コウリキW(F35M20大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
ユニクロ S45C コウリキW(F35M12 大阪魂ユニクロ S45C コウリキW(F35M12大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
寸法d(mm)13呼びM12寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26
SUSXM7 アリンコ(トラス 大阪魂SUSXM7 アリンコ(トラス大阪魂
3,052税込3,357
1個
翌々日出荷
呼び径d5寸法dk(mm)10.6
ドブ S45C コウリキW(F35M12 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M12大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
寸法d(mm)13呼びM12寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26
ドブ S45C コウリキW(F35M20 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M20大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
3カ-W S45C コウリキW(F35M30 大阪魂3カ-W S45C コウリキW(F35M30大阪魂
1,036税込1,140
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)31呼びM30寸法t(mm)8寸法D(mm)60
3カ-W S45C コウリキW(F35M16 大阪魂3カ-W S45C コウリキW(F35M16大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼びM16寸法t(mm)4.5寸法D(mm)32
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目