<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
サイズM6
タイプS-2
寸法H(mm)19
寸法d(mm)8
寸法D(mm)30
寸法D1(mm)17
寸法H1(mm)10
有効深さ(mm)10
寸法h(mm)15
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
サイズM6
タイプS-2
寸法H(mm)19
寸法D(mm)30
寸法D1(mm)17
寸法H1(mm)10
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
長さ(mm)8
寸法a(mm)1.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(mm)4.8
寸法e(mm)2.3
寸法s(mm)2
寸法k(mm)2.5
自由高(mm)圧縮試験後:1
ピッチP(mm)0.45
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びdM2.5
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)8
寸法a(mm)1.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(mm)4.8
寸法e(mm)2.3
寸法s(mm)2
寸法k(mm)2.5
自由高(mm)圧縮試験後:1
ピッチP(mm)0.45
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びdM2.5
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ