カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,051)
  • YAMAHA(ヤマハ)(384)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • KTC(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(70)
  • FPC(70)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • brembo(65)
  • エスコ(64)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • SHIMANO(シマノ)(59)
  • TRUSCO(54)
  • 三菱電機(49)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • ミトロイ(45)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(44)
  • omron(オムロン)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-21」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
33,880税込37,268
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
37,334税込41,067
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUR大阪魂
30,054税込33,059
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
37,334税込41,067
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUS大阪魂
30,054税込33,059
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
12,320税込13,552
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
13,627税込14,990
1袋(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
80,265税込88,292
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-GS 大阪魂Oリング 1A-GS大阪魂
11,798税込12,978
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ECO-BSタカN 大阪魂ECO-BSタカN大阪魂
3,652税込4,017
1個
翌日出荷
長さ(mm)21寸法l(mm)30寸法s(mm)211インチ当たり山数12ねじの呼びdW1/2
パイロットツキ6カクナット(Y 大阪魂パイロットツキ6カクナット(Y大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
寸法H(mm)11.5寸法S(mm)21寸法k(mm)1.5寸法m(mm)10寸法dk(mm)15.7ねじの呼びdW1/2
カンツウホイルナット 大阪魂カンツウホイルナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM12寸法S(mm)21寸法D(mm)16.5
クロ-ムラグナット 大阪魂クロ-ムラグナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
タイプ細目呼びM12寸法D1(mm)15寸法D2(mm)19寸法H1(mm)10寸法H2(mm)19寸法S1(mm)21寸法S2(mm)19.5
3カ-W Uナット Uナット (2シュ 大阪魂3カ-W Uナット Uナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
4カクN 大阪魂4カクN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カ-W 4カクN 大阪魂3カ-W 4カクN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブ4カクN 大阪魂ドブ4カクN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブFRLナット 大阪魂ドブFRLナット大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUS304T-スプリング 大阪魂SUS304T-スプリング大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ドブタカN(アトタップ 大阪魂ドブタカN(アトタップ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
1,392税込1,531
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
3カ-B 10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂3カ-B 10.9 6カクボルト(ゼン大阪魂
1,509税込1,660
1個
翌日出荷
長さ(mm)65山数12寸法S(mm)21寸法K(mm)9ねじの呼びdW1/2
10.9 6カクBT 大阪魂10.9 6カクBT大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)38山数12寸法s(mm)21寸法k(mm)9ねじの呼びdW1/2
BC6カクBT(ゼン 大阪魂BC6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
クロメ-ト6カクBT(ゼン 大阪魂クロメ-ト6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
ユニクロ6カクBT(ニッキ 大阪魂ユニクロ6カクBT(ニッキ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
SUS316L 6カクBT(ゼン 大阪魂SUS316L 6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
6カクBT(ニッキ 大阪魂6カクBT(ニッキ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
カットボルト(鉄/三価ステンコート) 大阪魂カットボルト(鉄/三価ステンコート)大阪魂
139税込153
1箱(1本)
翌日出荷から13日以内出荷
種別-ねじの呼びW1/2材質鉄(または標準)山数12寸法S(mm)21表面処理三価ステンコート頭部形状六角寸法K(mm)9ねじ山種類ウィット
六角コーチスクリュー(鉄)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(50個)
翌日出荷
材質頭部形状六角
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格3種表面処理亜鉛黒ねじ山種類ウィット
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(200個)
8日以内出荷
材質規格3種表面処理ニッケルねじ山種類ウィット
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(200個)
8日以内出荷
材質規格3種表面処理グリーンクロメートねじ山種類ウィット
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(200個)
9日以内出荷から13日以内出荷
材質規格3種表面処理3価ブラックねじ山種類ウィット
六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱)大阪魂
75,980税込83,578
1箱(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316規格3種ねじ山種類ウィット