<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<用途>
医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします!
作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。
照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています!
3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします!
作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。
照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています!
3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
1セット(104個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします!
作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。
照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています!
3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします!
作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。
照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています!
3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1セット(1000個)
¥14,449
税込¥15,894
翌々日出荷
材質S45C
規格3種
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法B(mm)4
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
0.6t以上の母材に取り付け可。
首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
材質S45C
規格3種
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ