十字穴番号2
寸法a(mm)1.4
寸法r(mm)0.2
寸法d1(mm)4.22
寸法d2(mm)3.1
寸法c(mm)0.1
寸法k(mm)3.1
寸法m(mm)4.4
寸法y(mm)3.7
寸法da(mm)4.9
ピッチP(mm)1.4
寸法dk(mm)8
ねじの呼びST4.2
アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。
板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
製品の軽量化対策などの用途に最適です。
材質:高力アルミ
適用板材硬度:HRB50以下
十字穴番号2
寸法a(mm)1.4
寸法r(mm)1.6
寸法d1(mm)4.22
寸法d2(mm)3.1
寸法c(mm)0.1
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.6
寸法y(mm)3.7
寸法da(mm)4.9
ピッチP(mm)1.4
寸法dk(mm)8.4
ねじの呼びST4.2
十字穴番号2
寸法a(mm)1.4
寸法r(mm)1.6
寸法d1(mm)4.22
寸法d2(mm)3.1
寸法c(mm)0.1
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.6
寸法y(mm)3.7
寸法da(mm)4.9
ピッチP(mm)1.4
寸法dk(mm)8.4
ねじの呼びST4.2
十字穴番号2
寸法a(mm)1.4
寸法r(mm)1.6
寸法d1(mm)4.22
寸法d2(mm)3.1
寸法c(mm)0.1
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.6
寸法y(mm)3.7
寸法da(mm)4.9
ピッチP(mm)1.4
寸法dk(mm)8.4
ねじの呼びST4.2
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
十字穴番号2
寸法a(mm)1.4
寸法r(mm)0.2
寸法d1(mm)4.22
寸法d2(mm)3.1
寸法c(mm)0.1
寸法k(mm)3.1
寸法m(mm)4.4
寸法y(mm)3.7
寸法da(mm)4.9
ピッチP(mm)1.4
寸法dk(mm)8
ねじの呼びST4.2
十字穴番号2
寸法a(mm)1.4
寸法r(mm)0.2
寸法d1(mm)4.22
寸法d2(mm)3.1
寸法c(mm)0.1
寸法k(mm)3.1
寸法m(mm)4.4
寸法y(mm)3.7
寸法da(mm)4.9
ピッチP(mm)1.4
寸法dk(mm)8
ねじの呼びST4.2
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ニッケル
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)6
頭部形状ボタン
寸法K(mm)6
寸法da(mm)(最大)11.2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)18
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
小箱単位の販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
規格2号
ねじの種類ワッシャー
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
次へ