長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
寸法d(mm)17.5
寸法T(mm)5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10.4
平座金D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.5
寸法d(mm)17.5
寸法T(mm)5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10.4
平座金D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
寸法d(mm)17.5
寸法T(mm)5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10.4
平座金D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
寸法d(mm)17.5
寸法T(mm)5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10.4
平座金D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます
アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり)
JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。
ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には
足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください
ねじはいずれも全ねじ管理になります
頭部寸法はJIS規格に合わせております
※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。
製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します
使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております
荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。
複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。
検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます
サンコー社員の独り言1・・・
アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。
垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。
吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。
そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。
(ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより)
アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。
サンコー社員の独り言2・・・
施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、
メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした
M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした
確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね
サンコー社員の独り言3・・・
ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。
リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください
サンコー社員の独り言4・・・
疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、
安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
寸法L(mm)15
寸法H(mm)33.3
寸法a(mm)32.6
寸法t(mm)5
寸法D(mm)16
寸法b(mm)20
寸法h(mm)17
寸法c(mm)6.3
ねじの呼びdM8
1個
¥714
税込¥785
翌日出荷
寸法d(mm)10.5
呼びM10
寸法t(mm)5
寸法D(mm)30
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)5
寸法D(mm)17.5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)5
寸法D(mm)17.5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)5
寸法D(mm)17.5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)5
寸法D(mm)17.5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード