「ビデオ用三脚」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。
用途ビデオ三脚
高さ(mm)(雲台)75
耐荷重(kg)(雲台)3
最大積載荷重(kg)5
ベース径(Φmm)(雲台)43
ねじ穴(ベース)UNC3/8-16
脚径(mm)最大25
IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。
用途動画撮影用ミニクレーン
付属品キャリングケース
長さ(mm)(格納時)970
質量(g)3800
耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)
対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応
アーム寸法(mm)径Φ43×40
可動範囲(mm)(上下)2000
半径(Φmm)(可動)1200
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚
脚径(mm)最大30.2
高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
用途三脚
材質カーボン
段数3段
軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。
用途自立式一脚
段数4段
耐荷重(kg)8
脚径(mm)最大34
高品質アルミニウムを採用、軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式アルミ一脚です。 スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。また、クリップオンのストロボなどのライトスタンドとしても利用が出来ます。 ロックノブの操作だけで脚部のスピーディーな伸縮が可能です。(COBRA2 STRIKE A150SIIのみの特長) 最大耐荷重は8kgとなっており、ビデオカメラ等の機材でも安心てご利用いただけます。
用途自立式一脚
付属品専用ケース、一脚ベース
材質アルミニウム合金
質量(kg)1.3
段数2段
耐荷重(kg)8
縮長(mm)810
脚径(mm)最大34
伸長(mm)1500
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
関連キーワード