2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。
適合【技術適合】210-181463 電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A) 本体質量(g)495 本体サイズ(mm)264×183 ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶 解像度1280×800px 視野角全視野角対応 対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済) 対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで) インターフェイスUSB-C,USB-A Wi-Fi802.11b/g/n ストレージ32GB
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。
用途デジタルフォトフレーム 仕様(技術適合番号)210-181463 付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター 質量(g)502 電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A) 本体寸法(mm)263×182 インターフェース(USB)Type-A / Type-C ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶 解像度1280×800px 対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済) 対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで) 通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n 容量(GB)(ストレージ)16
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷