17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)305 チップ高さ(mm)7
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)350 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

セット有効長320Lで、1本ものタイプです。アスファルト舗装などのテストピースとしてご使用できます(取付ネジ:日特ネジ)。
用途アスファルト舗装などのテストピースコア採取用。 有効長(mm)320 外径(mm)110 内径(mm)100
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)410 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。DLE-12ASは、アスファルト専用刃となりますので、1点集中切断時には、安定の寿命をお届けします。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)460 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)358 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7.5
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。
用途コンクリート、アスファルト切断。 軸径(Φmm)30.5 チップ厚さ(mm)3 チップ高さ(mm)9
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.1mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)350 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)300 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コバルテックドライレーザー14
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)355 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

コバルテックドライレーザ-14
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)355 穴径(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)405 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8.5
1個
60,980 税込67,078
6日以内出荷

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3.6 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。 チップ厚さ(mm)3.6 外径(mm)340 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)8
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷