切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)358
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。DLE-12ASは、アスファルト専用刃となりますので、1点集中切断時には、安定の寿命をお届けします。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)300
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)350
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
セット有効長320Lで、1本ものタイプです。アスファルト舗装などのテストピースとしてご使用できます(取付ネジ:日特ネジ)。
用途アスファルト舗装などのテストピースコア採取用。
有効長(mm)320
外径(mm)110
内径(mm)100
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)300
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)460
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)410
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。
用途コンクリート、アスファルト切断。
軸径(Φmm)30.5
チップ厚さ(mm)3
チップ高さ(mm)9
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.1mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)350
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したハードワークタイプです。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.0mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業に効果を発揮します。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、モルタル、アスファルト、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)300
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)405
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
チップ高さ(mm)7
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)355
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)355
穴径(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3.6
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。
用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)3.6
外径(mm)340
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)8
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷