5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BA-654 予報官(気圧計) エンペックス気象計 動画あり
見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属 質量(g)約260(箱含む) 電源不要 精度±2hPa 本体寸法167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40 測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050 表示単位2hPa 材質(外枠)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FG-5190 気圧計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計気圧計
置き場所を取らないコンパクトタイプの気圧計です。 卓上スタンドが付属していますので、置型としても使用できます。
付属品卓上スタンド 寸法(mm)約79×68×27 質量(g)約95(スタンド含) 使用温度範囲(℃)-30~80 センサーアネロイド式気圧センサ 測定範囲(hPa)900~1050 誤差±2hPa(960~1040hPa)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-30~+80 本体寸法(mm)約66×68×25 精度±5%±20m以内 高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50 測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5 材質(外枠)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

エンペックス気象計ルームガイド気圧計
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。気圧の変化を知ることで、これからの天候変化や台風の接近など気象観測の目安に適しています。近年では主に気圧の変化によって「頭が痛い」「古傷が痛む」「身体がダルい」など様々な体調変化が起こるとされている気象病対策の
仕様●本体サイズ:約147×140×40mm●本体質量:約400g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-2184-98
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷