横浜油脂工業

横浜油脂工業のページです。横浜油脂工業は、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業クリアコート
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。 エアコン室外機アルミフィン保護用。
仕様●容量(mL):480●色:淡黄色●タイプ:弱アルカリ性●希釈倍率:原液使用●縦(mm):65●横(mm):65●容量(kg):0.5●容量(g):500●容量(L):0.48●エアゾール●材質/仕上:主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル●使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。●原産国:日本●コード番号:256-0541 アズワン品番67-6858-17
1本
999 税込1,099
5日以内出荷