クリアコート
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
エアコン室外機アルミフィン保護用。
仕様●容量(mL):480●色:淡黄色●タイプ:弱アルカリ性●希釈倍率:原液使用●縦(mm):65●横(mm):65●容量(kg):0.5●容量(g):500●容量(L):0.48●エアゾール●材質/仕上:主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル●使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。●原産国:日本●コード番号:256-0541
アズワン品番67-6858-17
内容量1本
洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82826627 | 4924 | 25926786 | NB50 |
![]() |
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” | 横浜油脂工業(Linda) | 1本 | ¥919 税込¥1,011 | 注文コードが変更になりました。 |