油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMSタイプ(小型:クション無)。ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.工作機械。 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他。2.その他機械。 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他。3.その他。 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他
保証耐圧力(MPa)7
使用流体温度(℃)0~60
ポートサイズRc1/8
内部漏れ(cm3/min)20
取扱説明書(0.23MB)
最低作動圧力(MPa)0.15
油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMKタイプ(中型:クション有)。ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.工作機械。 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他。2.その他機械。 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他。3.その他。 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他
保証耐圧力(MPa)10.5
使用流体温度(℃)0~60
ポートサイズRc1/4
取扱説明書(0.23MB)
最低作動圧力(MPa)0.2
油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMCタイプ(中型~大型:クション有)。ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.工作機械。 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他。2.その他機械。 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他。3.その他。 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他
保証耐圧力(MPa)10.5
使用流体温度(℃)0~60
取扱説明書(0.23MB)
最低作動圧力(MPa)0.2
関連キーワード