カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • JPN
  • モノタロウ(8)
  • IDEC(和泉電気)(309)
  • 富士電機(81)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(134)
  • Panasonic(パナソニック)(231)
  • サトーパーツ(35)
  • 坂詰製作所(35)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(210)
  • ニッタン(NITTAN)(50)
  • マルヤス電業(52)
  • omron(オムロン)(291)
  • SMC(40,257)
  • RS PRO(479)
  • ParkerTAIYO(441)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(390)
  • 三菱電機(343)
  • エスコ(165)
  • シュナイダーエレクトリック(126)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(106)
  • コガネイ(97)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示灯」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ) JPNミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)JPN
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:無接点・配線:2線式・負荷電圧:DC10~DC28V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50関連資料カタログ・取説(0.59MB)電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色) JPNミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)JPN
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(緑色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色) JPNミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)JPN
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容・接点:有接点(赤色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ) JPNミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)JPN
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:無接点・配線:2線式・負荷電圧:DC10~DC28V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50関連資料カタログ・取説(0.59MB)電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色) JPNミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)JPN
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:有接点(緑色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色) JPNミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)JPN
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。1.仕様内容・接点:有接点(赤色)・配線:2線式・負荷電圧:AC/DC10~DC100V※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。関連資料カタログ・取説(0.59MB)接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)取扱説明書(0.59MB)
停止表示灯特集