絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GRIPPS

GRIPPSのページです。GRIPPSは、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS

    落下防止用ツールグリッパーセット

    GRIPPS
    5,998税込6,598
    1セット(12個)
    当日出荷
    ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
    用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に長さ(mm)最長250最大荷重(kg)0.5
  • 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用手首ツールストラップ

    GRIPPS
    1,598税込1,758
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用安全メガネストラップ GRIPPS

    落下防止用安全メガネストラップ

    GRIPPS
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    当日出荷
    本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
    用途保護メガネの落下防止に長さ(mm)【閉じた長さ】230耐荷重(N)0.980665最大荷重(kg)0.22
  • 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用手首ツールストラップ

    GRIPPS
    1,598税込1,758
    1本(1本)
    翌日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • ツールリング GRIPPS

    ツールリング

    GRIPPS
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    翌日出荷
    ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター材質スチール耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    8,198税込9,018
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
  • 落下防止用ツールストラップ (カラビナ) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (カラビナ)

    GRIPPS
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    翌日出荷
    大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
    用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
  • 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS

    落下防止用手首アンカーストラップ

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (手首用)

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
    用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
  • ツールベルト用ハンマーコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ハンマーコネクターセット

    GRIPPS
    3,098税込3,408
    1本(1本)
    翌日出荷
    ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
    最大荷重(kg)2.5
  • コイル状ツールストラップ GRIPPS

    コイル状ツールストラップ

    GRIPPS
    5,598税込6,158
    1本(1本)
    翌日出荷
    スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)100ストラップ長さ(cm)最大:160材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール最大荷重(kg)0.75
  • 落下防止用スマホグリッパー GRIPPS

    落下防止用スマホグリッパー

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    翌日出荷
    スマートフォンの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
    用途スマートフォンの落下を防止寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7レッド質量(g)20耐荷重(N)2.942最大荷重(kg)0.3
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    既存の吊り穴やスロットを備えた工具に、恒久的なテザリング接続ポイントを作成できます。カラーなし設計により、直径4mmの工具穴にも通すことができます。PUコーティングを施した航空機グレードスチールを採用しています。工具に通して両端を固定するだけで、短時間で取り付けできます。薄型で耐久性のある接続ポイントを提供します。ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。
    用途工具の落下防止用接続ポイントの追加に
  • 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS

    落下防止用 保護メガネストラップ

    GRIPPS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    安全メガネ、度付きメガネ、サングラスの落下や紛失を防止します。コードロックで簡単に調整でき、快適で確実なフィット感を実現します。耐久性に優れたナイロン製パラコードを採用しています。シリコンラバー製グリップが、幅広い種類の安全メガネをしっかり保持します。ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。
    用途アイウェアの落下防止に
  • 落下防止用マウントタイ GRIPPS

    落下防止用マウントタイ

    GRIPPS
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
    用途工具の落下防止に規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ)寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ)適合径(Φmm)【工具】10~40最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
  • 落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS

    落下防止用スチールケーブルリール

    GRIPPS
    6,998税込7,698
    1個(1個)
    翌日出荷
    本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
    用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
  • 落下防止用タブレットグリッパー GRIPPS

    落下防止用タブレットグリッパー

    GRIPPS
    7,898税込8,688
    1個(1個)
    翌日出荷
    タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
    用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10レッド最大荷重(kg)0.85
  • 落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS

    落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き)

    GRIPPS
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    翌日出荷
    タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
    用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.75
  • 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)

    GRIPPS
    5,598税込6,158
    1本(1本)
    翌日出荷
    重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
    用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS

    落下防止用スイベル付きツールキャッチ

    GRIPPS
    9,598税込10,558
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    材質ポリエステル質量(g)40長さ(cm)13耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)120幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    8,198税込9,018
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ

    GRIPPS
    6,698税込7,368
    1双(1双)
    翌日出荷
    軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。
    その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)質量(g)265入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創EN規格(EC388:2016)4X42CP
  • ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1双(1双)
    翌日出荷
    柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1双(1双)
    翌日出荷
    柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ

    GRIPPS
    5,998税込6,598
    1双(1双)
    翌日出荷
    軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
    その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創耐切創性A3EN規格(EC388:2016)4X42CP
  • ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    4,298税込4,728
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり【手首】黄色サイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    4,298税込4,728
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
  • 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS

    落下防止用ツールキャッチ

    GRIPPS
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)25×90質量(g)220耐荷重(N)24.5166材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS

    落下防止用ツールキャッチ

    GRIPPS
    4,798税込5,278
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)12幅(mm)12寸法(mm)12×55質量(g)120耐荷重(N)9.80665材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)1
  • 自己加硫グリップテープ GRIPPS

    自己加硫グリップテープ

    GRIPPS
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
    用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • 落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)

    GRIPPS
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    翌日出荷
    足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
  • 落下防止用ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ

    GRIPPS
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌日出荷
    16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター質量(g)55耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    6,498税込7,148
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) GRIPPS

    落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)

    GRIPPS
    15,980税込17,578
    1本(1本)
    翌日出荷
    ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    7,698税込8,468
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150レッド質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS

    コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き)

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1本(1本)
    翌日出荷
    金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。
    用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5