絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,680)
  • TRUSCO(5,178)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,202)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(650)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(637)
  • ユタカメイク(633)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールリング GRIPPS

    ツールリング

    GRIPPS
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    翌日出荷
    ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター材質スチール耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS

    自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット

    GRIPPS
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
    用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に材質(ストラップ)ポリエステル特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
  • 自己加硫グリップテープ GRIPPS

    自己加硫グリップテープ

    GRIPPS
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
    用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
  • リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS

    リフティングバッグ (高耐久性)

    GRIPPS
    23,980税込26,378
    1個(1個)
    翌日出荷
    長物の運搬、保管用のバッグです。本品は丈夫で長持ち、防水性に優れており、工場内での作業で使用するのに最適な製品です。強化型のターポリン素材、取り外し可能なショルダーストラップや防水のファスナージッパーでデザインされており、どんな作業現場でもご使用いただけます。ショルダーストラップを使えばバックパックに変更可です。10mmの防水のジッパーです。名刺ホルダー付きです。
    用途建築現場、機械メンテナンスに幅(mm)350高さ(mm)350長さ(cm)60耐荷重(N)196.133最大荷重(kg)20
  • リフティングバッグ (バックパック) GRIPPS

    リフティングバッグ (バックパック)

    GRIPPS
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。
    用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)310高さ(mm)470長さ(cm)13耐荷重(N)196.133最大荷重(kg)20
  • リフティングパック (ショルダーストラップ付き) GRIPPS

    リフティングパック (ショルダーストラップ付き)

    GRIPPS
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。
    用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)370高さ(mm)450長さ(cm)18耐荷重(N)784.532最大荷重(kg)80
  • 落下防止用ワイヤーケーブル (自動停止機能付き) GRIPPS

    落下防止用ワイヤーケーブル (自動停止機能付き)

    GRIPPS
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    翌日出荷
    ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.35mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。デュアルアクションのカラビナ付きです。
    用途ツールの落下を防止に長さ(m)1.35耐荷重(kg)2
  • リフティングバッグ GRIPPS

    リフティングバッグ

    GRIPPS
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。
    用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ耐荷重(kg)45耐荷重(N)441.299外寸法・高さ(mm)400
  • ツール落下防止用作業ステーション用雨避けカバー GRIPPS

    ツール落下防止用作業ステーション用雨避けカバー

    GRIPPS
    8,898税込9,788
    1個(1個)
    翌日出荷
    H01147との組み合わせで使えるレインカバーです。
    用途H01147用のレインカバー
  • ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS

    ツール落下防止用作業ステーション

    GRIPPS
    75,980税込83,578
    1個(1個)
    翌日出荷
    ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。
    用途高所作業、建設作業、電気工事に耐荷重(kg)1長さ(cm)60外寸法・幅(mm)550
  • リフティングバッグ (超強力) GRIPPS

    リフティングバッグ (超強力)

    GRIPPS
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    強化されたデザインが人目を惹きます。メッシュ入りの収納ケースで光が入りみやすく、ベルクロ開閉部で不用意なこぼれをふせぎます。丈夫なベルクロが不意な落下事故を防ぎますラバーフィートがカバンの底面を保護して、路面状況の悪い場所でも安定して利用可能です。耐荷重ファブリックストリップは、6つのストラップコネクターを提供します。丈夫な防水加工のビニール製です。
    用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ材質ビニール耐荷重(kg)113耐荷重(N)1108.15外寸法・高さ(mm)380
  • 縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用) GRIPPS

    縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)

    GRIPPS
    9,298税込10,228
    1セット(25個)ほか
    翌日出荷
    落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。
    用途各種ツールコネクターの固定に主な用途各種ツールコネクターの固定に特性耐摩耗性