2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潤滑システムを電動化 エア供給は不要。メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現。既存システムからのシームレスな置き換え。長期的な ROI の向上
その他最高30サイクル/min サイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT 出力34.4(cm3) 保護等級IP66、4Xタイプ 電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12A ストローク長(mm)121 動作温度範囲(℃)-10~40 公称圧力(bar)【最大作動】483
1台
2,598,000 税込2,857,800
40日以内出荷