2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENERGIZER(エナジャイザー)単3乾電池 アルカリ電池
デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合。EnergizerR EcoAdvancedR乾電池。Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止
タイプ単3 公称電圧(V)1.5 レンジEnergizer EcoAdvanced 電池アルカリ電池 ターミナルタイプスタンダード
1袋(8個)ほか
3,500 税込3,850
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池 公称電圧(V)1.5 本数2 コード914-5054 レンジEnergizer MAX 電池C バッテリー容量(mAh)8000 アズワン品番64-1886-12 ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
1,898 税込2,088
欠品中