カテゴリ
- 家電(7)
- リチウム乾電池(3)
- アルカリ乾電池(単6形)(1)
- アルカリ乾電池(単3形)(1)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 作業灯(2)
- 懐中電灯・ライト(10)
- ヘッドライト(4)
- ランタン(11)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENERGIZER(エナジャイザー)
- モノタロウ(3)
- testo(テストー)(13)
- ストリームライト(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUREFIRE(1)
- オーム電機(1)
- 内外電機(379)
- TEAC(1)
- 日本船燈(1)
タイプ
- CR123A(1)
- CR2016(1)
- CR2025(1)
- CR2032(1)
- 単2(1)
- 単3(2)
- 単4(1)
- 単6(1)
本数
- 1本(1)
- 2本(5)
- 4本(3)
- 8本(1)
- 20本(1)
使用推奨期限
- 10年(1)
- 12年(1)
- 25年(2)
「energizer」の検索結果
特価

アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
リチウム乾電池単三形
ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)
ENERGIZER(エナジャイザー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
リチウム乾電池単四形
ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)5日以内出荷単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいタイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
コンパクトランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。本体質量(g)239保護等級IPX4本体寸法(mm)奥行39使用電池単3乾電池本体高さ(mm)192明るさ(Lm)240本体幅(mm)143最大点灯時間40時間
単3乾電池 アルカリ電池
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(8個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合。EnergizerR EcoAdvancedR乾電池。Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止タイプ単3公称電圧(V)1.5レンジEnergizer EcoAdvanced電池アルカリ電池ターミナルタイプスタンダード
充電式タクティカルメタルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。 ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。 ローモードは20Lmで30時間点灯です。材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)158奥行(mm)33電源充電式本体質量(g)172充電時間(時間)6明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:100(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
メタルライト400
ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LED×3灯使用 エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。 近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。 近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。 全天候対応防水(IPX5) アルミ合金製のボディ幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30連続使用時間21使用電池単3形2本光束(Lm)400防水保護等級IPX4照射距離(m)115電球の種類LED
スポット&エリアライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)本体質量(g)145機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30防水保護等級IPX4照射距離(m)(最大)70連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100
折りたたみランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
【100ルーメン】LEDペンライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
リチウム乾電池CR123A
ENERGIZER(エナジャイザー)¥549~税込¥604~1パック(1本)ほか当日出荷高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
キーホルダーライト
ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色バッテリー容量(mAh)225 ×2明るさ(Lm)(最大)20照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5
USBランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷明るさ1300ルーメンで周囲をしっかり照らします! キャンプや防災用に! モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え幅(mm)159質量(kg)0.581高さ(mm)254奥行(mm)72モード切替HIGH/LOW/夜間モード使用電池単一形乾電池 4本(別売)明るさ(Lm)1300防水保護等級IPX4最大点灯時間150時間(ローモード使用時)
充電式メタルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。 7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。 ローモードは250Lmで8時間点灯です。幅(mm)48高さ(mm)227奥行(mm)48電源充電式本体質量(g)378充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:200(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
ソーラー充電式ランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ソーラーパネルで充電が可能。ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能。明るさ最大500ルーメン幅(mm)96質量(kg)0.34高さ(mm)137奥行(mm)86保護等級IPX4使用電池単3乾電池明るさ(Lm)500電球の種類LED連続点灯時間(時間)48
デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。明るさ最大1000ルーメン。3段階の明るさ調節が可能幅(mm)33質量(kg)0.18高さ(mm)33奥行(mm)178
充電式アウトドアランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能! キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに! 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!幅(mm)101質量(kg)0.5高さ(mm)190奥行(mm)94公称電圧(V)3.7使用電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)2000 x 2明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4(キャップ装着時)定格入力電池:5V1A最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
コンパクトスポーツヘッドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スポーツなどに適したコンパクト設計。 明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。 連続点灯は最大25時間(ローモード時)。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)付属品単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×24明るさ(Lm)(最大)ハイモード:125連続点灯時間(時間)(最大)ローモード:25
LEDヘッドライト 明るさ325lm
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。トラスコ品番708-6742幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)325照射距離(m)70最大点灯時間40時間
LEDヘッドライト 明るさ400lm
ENERGIZER(エナジャイザー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。トラスコ品番708-6736幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)80最大点灯時間40時間
アウトドアランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能 キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心 調光機能付き幅(mm)101質量(kg)0.408高さ(mm)190奥行(mm)94使用電池単一形アルカリ乾電池3本使用明るさ(Lm)1500(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間70時間(Warモード使用時)
デジタルインジケーター付き充電式ランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。長さ調節可能な取っ手&フック付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)137奥行(mm)84
ホイッスルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き長さ(mm)124幅(mm)35質量(kg)0.124色レッド奥行(mm)35機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト使用乾電池単4形乾電池3本明るさ(Lm)300防水保護等級IPX4照射距離(m)170最大点灯時間25時間(ローモード時)
ソーラー充電式ハンドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷ソーラーパネルで充電が可能。(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)。明るさ最大600ルーメン。他の端末への充電も可能幅(mm)60質量(kg)0.19高さ(mm)60奥行(mm)205
ウェアラブルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥969税込¥1,0661個6日以内出荷クリップで簡単装着。服やリュックに。 明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)付属品ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属)本体質量(g)18機能【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×60明るさ(Lm)(最大)30防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(最大)3.15
充電式USBランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷最大1200ルーメンのあかり。ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え。最大点灯時間7時間(ハイ)。本体内に付属USBケーブル収納可能。他モバイル端末へ給電可能。防水性能:IPX4幅(mm)159質量(kg)0.7高さ(mm)254奥行(mm)72保護等級IPX4使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵)バッテリー容量(mAh)1500 x 2明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー)電球の種類LED連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
コンパクトメタルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥709税込¥7801台6日以内出荷明るさしっかり80ルーメン。乾電池式(単4形3本)。点灯最大時間約11時間。最大照射距離80m。ストラップ付幅(mm)31質量(kg)0.06高さ(mm)31奥行(mm)92
ハイブリッドミニトーチライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル! 普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。 小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時) コンパクトで軽いので、持ち運びに便利 トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!幅(mm)28質量(kg)0.055高さ(mm)107奥行(mm)26使用電池CR123電池使用場所屋内外明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4照射距離(m)50(ハイモード使用時)電球の種類LED最大点灯時間55時間(ローモード使用時)
デジタルインジケーター付き充電式ランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)。長さ調節可能な取っ手&フック付き。他の端末への充電も可能幅(mm)116質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)116
360°エリアランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!幅(mm)101質量(kg)0.494高さ(mm)208奥行(mm)97使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本明るさ(Lm)500防水保護等級IPX4最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源
ENERGIZER(エナジャイザー)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000