3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.5 寸法Φ120 H70 角度(°)120 定格消費電力(W)3.4 全光束(Lm)48 入力電圧(V)AC100 保護等級IP65 色温度(K)3000 寿命40000h ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.19MB)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13 寸法Φ91 H361.6 角度(°)175 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)216 入力電圧(V)AC100 保護等級IP65 色温度(K)3000 寿命40000h ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(0.75MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.42MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72 寸法L155*W76*H97.7 角度(°)120 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)83 入力電圧(V)AC100 保護等級IP65 色温度(K)2700 寿命40000h ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5m RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(0.27MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.2MB)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ