絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

新光化成

新光化成のページです。新光化成は、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
149,800税込164,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
床面積が広い扁平型のデシケーターです。
除湿方式真空バルブ2個(バルブ径8Φ)真空ゲージあり
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
グローブボックス 新光化成グローブボックス新光化成
139,800税込153,780
1台(1台)
翌々日出荷
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双寸法(mm)パスボックス:200×200×200質量(kg)25本体800×550×500mmコック2ヶ所 8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
デシケーターB-7型 新光化成デシケーターB-7型新光化成
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷から32日以内出荷
棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
ADDLAドラフトチャンバー 新光化成ADDLAドラフトチャンバー新光化成
409,800税込450,780
1個
30日以内出荷
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)電源AC100V・50/60Hz付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
大型ワイドデシケーター 新光化成大型ワイドデシケーター新光化成
489,800税込538,780
1台(1台)
30日以内出荷
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター材質アクリル樹脂 アルミフレーム質量(kg)83電源(V)AC100 50/60Hz 2口構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)外寸(mm)1000×525×1800内寸(mm)980×485×1460架台高さ300mm棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ流し台 新光化成塩ビ流し台新光化成
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。 流し台の下にかご等が収納できます。
付属品排水ホース1.5m×1本バックガード寸法(mm)10×100
塩ビ製作業台 新光化成塩ビ製作業台新光化成
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)材質硬質塩化ビニール外寸法(mm)1200×600×800H
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)PVC
V-45型真空デシケーター 新光化成V-45型真空デシケーター新光化成
649,800税込714,780
1台
40日以内出荷
セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
V-3型真空デシケーター 新光化成V-3型真空デシケーター新光化成
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
デシケーターHG型 新光化成デシケーターHG型新光化成
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターH-6型 新光化成デシケーターH-6型新光化成
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
デシケーターH-5型 新光化成デシケーターH-5型新光化成
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
デシケーターH-4型 新光化成デシケーターH-4型新光化成
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
デシケーターB-8型 新光化成デシケーターB-8型新光化成
109,800税込120,780
1台
22日以内出荷から32日以内出荷
棚板自在材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターG-10型 新光化成デシケーターG-10型新光化成
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷から32日以内出荷
内寸法(mm)478×485×1460棚板自在棚板数(枚)4材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターW-15型 新光化成デシケーターW-15型新光化成
269,800税込296,780
1台
22日以内出荷から32日以内出荷
内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
真空ピンホール検査器 PHV-1 新光化成真空ピンホール検査器 PHV-1新光化成
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。
使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
グローブボックス 新光化成グローブボックス新光化成
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17コック2ヶ所(Φ8mm)外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
簡易ドラフトチャンバー 新光化成簡易ドラフトチャンバー新光化成
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
塩ビ製ドラフト 新光化成塩ビ製ドラフト新光化成
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様前面扉:スライド式、透明PVC製材質耐衝撃PVC寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85直径(Φmm)(排気口)100電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質PVC
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質PVC
塩ビ製作業台 新光化成塩ビ製作業台新光化成
109,800税込120,780
1台
24日以内出荷
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。 アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんのでさびることがありません。 特注対応も可能です。 天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。
用途試薬・製薬・大学などの研究施設、鍍金・アルカリ洗浄・リサイクルなど薬品を使う工場仕様天板と中板が劣化した場合交換可能な構造材質本体:塩化ビニール、アジャスター:スチールアイボリー
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等材質カイダックアイボリーセット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)間口(mm)600奥行(mm)450
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等仕様鍵付トラスコ品番101-9847セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)材質カイダックグレー質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900
大型アクリルデシケーター 新光化成大型アクリルデシケーター新光化成
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等材質透明アクリル高さ(mm)1800奥行(mm)525棚板耐荷重(kg)20/枚
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
減圧許容範囲133Pa 減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等付属品シリカゲル皿1枚棚板数(枚)2仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
デシケーター 新光化成デシケーター新光化成
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に仕様留金式付属品ステンレス製棚板4枚トラスコ品番101-9835材質透明アクリル幅(mm)460質量(kg)27高さ(mm)1000奥行(mm)525棚板耐荷重(kg)20/枚
スーパードライデシケーター 新光化成スーパードライデシケーター新光化成
359,800税込395,780
1個
24日以内出荷から31日以内出荷
安全装置・過熱・過電流防止機能付。 予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等材質透明アクリル奥行(mm)525湿度範囲(調節)20~50%棚板耐荷重(kg)10/枚(樹脂製)
塩ビ薬品庫EY-900下段 新光化成塩ビ薬品庫EY-900下段新光化成
129,800税込142,780
1台
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9829材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900設置形態下置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-900セット 新光化成塩ビ薬品庫EY-900セット新光化成
229,800税込252,780
1台
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9802材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)50高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)900設置形態上下段セット均等積載量(kg/段)40
塩ビ薬品庫EY-600セット 新光化成塩ビ薬品庫EY-600セット新光化成
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9772材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)40高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)600設置形態上下段セット均等積載量(kg/段)40
塩ビ流し台 (一槽シンク) 新光化成塩ビ流し台 (一槽シンク)新光化成
129,800税込142,780
1台
24日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900奥行(mm)500高さ(mm)970仕様完成品トラスコ品番460-0037質量(kg)30.5槽深さ(mm)190
塩ビ流し台 (一槽シンク) 新光化成塩ビ流し台 (一槽シンク)新光化成
219,800税込241,780
1台
24日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)1200奥行(mm)500高さ(mm)970仕様完成品トラスコ品番459-9993質量(kg)40槽深さ(mm)190
塩ビ流し台 (2槽シンク) 新光化成塩ビ流し台 (2槽シンク)新光化成
139,800税込153,780
1台
24日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900奥行(mm)500高さ(mm)970仕様完成品トラスコ品番460-0045質量(kg)31槽深さ(mm)190
塩ビ流し台 (2槽シンク) 新光化成塩ビ流し台 (2槽シンク)新光化成
219,800税込241,780
1台
24日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)1200奥行(mm)500高さ(mm)970仕様完成品トラスコ品番460-0011質量(kg)40.5槽深さ(mm)190