特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硫酸槽用台 新光化成硫酸槽用台新光化成
7,498税込8,248
1個
22日以内出荷
角型硫酸槽 新光化成角型硫酸槽新光化成
12,980税込14,278
1個ほか
22日以内出荷
V-45型真空デシケーター 新光化成V-45型真空デシケーター新光化成
649,800税込714,780
1台
40日以内出荷
セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
シリカゲルシート 新光化成シリカゲルシート新光化成
6,898税込7,588
1袋
3日以内出荷
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルで、粒子強度、耐圧強度が大きく、使用中に微粉を生じません。・耐水能力が大きく、ドレンの水等に接触した場合、破砕率が低い。
仕様(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋寸法(mm)208×300
オートドライ・デシケーター 新光化成オートドライ・デシケーター新光化成
47,980税込52,778
1台
22日以内出荷
湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
棚段数固定式
真空容器(円筒型) 新光化成真空容器(円筒型)新光化成
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷
容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
V-3型真空デシケーター 新光化成V-3型真空デシケーター新光化成
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
デシケーターHG型 新光化成デシケーターHG型新光化成
1,698税込1,868
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターH-6型 新光化成デシケーターH-6型新光化成
5,498税込6,048
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
デシケーターH-5型 新光化成デシケーターH-5型新光化成
3,998税込4,398
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
デシケーターH-4型 新光化成デシケーターH-4型新光化成
3,998税込4,398
1枚ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
デシケーターB-6型 新光化成デシケーターB-6型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
デシケーターB-8型 新光化成デシケーターB-8型新光化成
6,798税込7,478
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
棚板自在材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターG-10型 新光化成デシケーターG-10型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
内寸法(mm)478×485×1460棚板自在棚板数(枚)4材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターW-15型 新光化成デシケーターW-15型新光化成
6,998税込7,698
1枚ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
真空ピンホール検査器 PHV-1 新光化成真空ピンホール検査器 PHV-1新光化成
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。
使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
三段バスケットキャリー 新光化成三段バスケットキャリー新光化成
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
3段バスケットのカートです。洗浄済の器具類の乾燥・保管・運搬など、多目的に使用できます。
段数3段材質フレーム/ポリ塩化ビニール、バスケット/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリー/400×510×710、バスケット/360×480×165キャスター径(Φmm)40松吉医科器械コード24-6552-00
真空容器 新光化成真空容器新光化成
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
材質アクリル樹脂
横型デシケーター 新光化成横型デシケーター新光化成
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1
デシケーター 新光化成デシケーター新光化成
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
オートドライデシケーター 新光化成オートドライデシケーター新光化成
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540内寸法(mm)265×320×465湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W
グローブボックス 新光化成グローブボックス新光化成
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17コック2ヶ所(Φ8mm)外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
簡易ドラフトチャンバー 新光化成簡易ドラフトチャンバー新光化成
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
塩ビ製ドラフト 新光化成塩ビ製ドラフト新光化成
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様前面扉:スライド式、透明PVC製材質耐衝撃PVC寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85直径(Φmm)(排気口)100電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質PVC
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
耐薬品性・耐衝撃性に優れた塩ビ製薬品庫。
材質PVC
塩ビ流し台 新光化成塩ビ流し台新光化成
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。
高さ(mm)970間口(mm)600奥行(mm)500仕様オーバーフロー・完成品トラスコ品番460-0029質量(kg)21グレーバックガード(奥行/高さ)(mm)10×100槽深さ(mm)190
塩ビ製作業台 新光化成塩ビ製作業台新光化成
109,800税込120,780
1台
24日以内出荷
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。 アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんのでさびることがありません。 特注対応も可能です。 天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。
用途試薬・製薬・大学などの研究施設、鍍金・アルカリ洗浄・リサイクルなど薬品を使う工場仕様天板と中板が劣化した場合交換可能な構造材質本体:塩化ビニール、アジャスター:スチールアイボリー
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等材質カイダックアイボリーセット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)間口(mm)600奥行(mm)450
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等仕様鍵付トラスコ品番101-9847セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)材質カイダックグレー質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900
簡易グローブボックス 新光化成簡易グローブボックス新光化成
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
大型アクリルデシケーター 新光化成大型アクリルデシケーター新光化成
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等材質透明アクリル高さ(mm)1800奥行(mm)525棚板耐荷重(kg)20/枚
真空デシケーター 新光化成真空デシケーター新光化成
98,980税込108,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
減圧許容範囲133Pa 減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等付属品シリカゲル皿1枚棚板数(枚)2仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
デシケーター 新光化成デシケーター新光化成
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に仕様留金式付属品ステンレス製棚板4枚トラスコ品番101-9835材質透明アクリル幅(mm)460質量(kg)27高さ(mm)1000奥行(mm)525棚板耐荷重(kg)20/枚
スーパードライデシケーター 新光化成スーパードライデシケーター新光化成
359,800税込395,780
1個
24日以内出荷から31日以内出荷
安全装置・過熱・過電流防止機能付。 予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等材質透明アクリル奥行(mm)525湿度範囲(調節)20~50%棚板耐荷重(kg)10/枚(樹脂製)
オートドライ付デシケーター 新光化成オートドライ付デシケーター新光化成
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
オートドライのスタンダードタイプです。 シリカゲル等の乾燥剤が不要です。
用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に材質透明アクリル質量(kg)7棚板耐荷重(kg)3/枚
グローブホックス 新光化成グローブホックス新光化成
99,980税込109,978
1台
24日以内出荷
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9845材質アクリル寸法(mm)(パスボックス)150×150×150質量(kg)25高さ(mm)480奥行(mm)480間口(mm)620
塩ビ薬品庫EY-900下段 新光化成塩ビ薬品庫EY-900下段新光化成
129,800税込142,780
1台
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9829材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900設置形態下置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-900セット 新光化成塩ビ薬品庫EY-900セット新光化成
229,800税込252,780
1台
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9802材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)50高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)900設置形態上下段セット均等積載量(kg/段)40
塩ビ薬品庫EY-600下段 新光化成塩ビ薬品庫EY-600下段新光化成
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9799材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)22高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)600設置形態下置専用均等積載量(kg/段)20