カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新光化成
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 新光化成
- 2ページ目
2ページ目: 新光化成のすべての商品

V-45型真空デシケーター
新光化成¥649,800税込¥714,7801台40日以内出荷セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
真空容器(円筒型)
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
V-3型真空デシケーター
新光化成¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
デシケーターHG型
新光化成¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターH-6型
新光化成¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
デシケーターH-5型
新光化成¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
デシケーターH-4型
新光化成¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
デシケーターG-10型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)478×485×1460棚板自在棚板数(枚)4材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターW-15型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
真空ピンホール検査器 PHV-1
新光化成¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
三段バスケットキャリー
新光化成¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷3段バスケットのカートです。洗浄済の器具類の乾燥・保管・運搬など、多目的に使用できます。段数3段材質フレーム/ポリ塩化ビニール、バスケット/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリー/400×510×710、バスケット/360×480×165キャスター径(Φmm)40松吉医科器械コード24-6552-00
真空デシケーター
新光化成¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から30日以内出荷真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
真空デシケーター
新光化成¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から22日以内出荷真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
デシケーター
新光化成¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
簡易クリーンスペース
新光化成¥44,980税込¥49,4781個当日出荷使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
グローブボックス
新光化成¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17コック2ヶ所(Φ8mm)外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
ADDLAドラフトチャンバー
新光化成¥489,800税込¥538,7801個30日以内出荷スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。ファンアルミシロッコファンΦ160mm風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)電源AC100V・50/60Hz付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
簡易ドラフトチャンバー
新光化成¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
塩ビ製ドラフト
新光化成¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。仕様前面扉:スライド式、透明PVC製材質耐衝撃PVC寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85直径(Φmm)(排気口)100電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
塩ビ流し台
新光化成¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。高さ(mm)970間口(mm)600奥行(mm)500仕様オーバーフロー・完成品トラスコ品番460-0029質量(kg)21色グレーバックガード(奥行/高さ)(mm)10×100槽深さ(mm)190
塩ビ製作業台
新光化成¥139,800~税込¥153,780~1台25日以内出荷酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。 アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんのでさびることがありません。 特注対応も可能です。 天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。用途試薬・製薬・大学などの研究施設、鍍金・アルカリ洗浄・リサイクルなど薬品を使う工場仕様天板と中板が劣化した場合交換可能な構造材質本体:塩化ビニール、アジャスター:スチール色アイボリー
塩ビ薬品庫
新光化成¥57,980~税込¥63,778~1台8日以内出荷から25日以内出荷塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。 また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。材質耐衝撃塩化ビニール高さ(mm)500設置位置卓上タイプ収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
大型アクリルデシケーター
新光化成¥279,800~税込¥307,780~1個14日以内出荷用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等材質透明アクリル高さ(mm)1800奥行(mm)525棚板耐荷重(kg)20/枚
真空デシケーター
新光化成¥139,800~税込¥153,780~1個34日以内出荷から49日以内出荷減圧許容範囲133Pa 減圧専用ですが、ガス置換も可能です。用途脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等付属品シリカゲル皿1枚棚板数(枚)2仕様取付バルブPT1/48mm2ヶ
デシケーター
新光化成¥219,800税込¥241,7801個25日以内出荷スタンダードタイプのデシケーターです。 シリカゲル(乾燥剤)をいれて部品等の酸化を防止します。 窒素(N2)ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品等)などが保管できます(酸化防止・防錆効果)。 オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。 他に帯電防止タイプも製作可能です。用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に仕様留金式付属品ステンレス製棚板4枚トラスコ品番101-9835材質透明アクリル幅(mm)460質量(kg)27高さ(mm)1000奥行(mm)525棚板耐荷重(kg)20/枚
オートドライ付デシケーター
新光化成¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷オートドライのスタンダードタイプです。 シリカゲル等の乾燥剤が不要です。用途部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に材質透明アクリル質量(kg)7棚板耐荷重(kg)3/枚
グローブホックス
新光化成¥139,800税込¥153,7801台25日以内出荷空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9845材質アクリル寸法(mm)(パスボックス)150×150×150質量(kg)25高さ(mm)480奥行(mm)480間口(mm)620
塩ビ薬品庫EY-900上段
新光化成¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9811材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900設置形態上置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-900下段
新光化成¥179,800税込¥197,7801台25日以内出荷塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9829材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900設置形態下置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-900セット
新光化成¥299,800税込¥329,7801台25日以内出荷塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9802材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)50高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)900設置形態上下段セット均等積載量(kg/段)40
塩ビ薬品庫EY-600上段
新光化成¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9781材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)18高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)600設置形態上置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-600下段
新光化成¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9799材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)22高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)600設置形態下置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-600セット
新光化成¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9772材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)40高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)600設置形態上下段セット均等積載量(kg/段)40
塩ビ薬品庫 (卓上型)
新光化成¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。仕様鍵付完成品付属品棚板2枚、引き出し2個トラスコ品番459-9721材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)22高さ(mm)900ピッチ(mm)棚板調整:220(棚段固定)奥行(mm)450間口(mm)600内寸(mm)(片側)208×320×160設置形態下置専用均等積載量(kg/段)10