106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)250
1巻(10m)
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。 バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。 FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
バルブの有無
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節が可能です。 設置済み肉薄軟質チューブラインに後からでも簡単に着脱できるよう片側が開きます。 ポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製と亜鉛メッキスチール製ナットの構成で、耐熱+160℃。
1袋(2個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)260
1巻
特価
7,467 税込8,214
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1/16”(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成されています。 全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。 オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻るとロックが掛かってしっかり固定されます。 既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です。
材質ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブ:ポリアセタール樹脂(POM)製、Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)製、バルブスプリング:SUS316製、ロックナイト:ニッケルメッキ真鍮製 バルブの有無 使用温度(℃)-40~+82 耐圧(kPa)Vacuum~690 オス・メスオス
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型同径 適合チューブ内径(Φmm)8 アズワン品番1-7377-20 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
1パック
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 チューブ式は、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2m長の先端にON/OFF切替用のPVDストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。小分け容器を片手で持ち上げて操作する必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。
パイプ径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)10-20 アズワン品番1-7377-31 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)12-20 アズワン品番1-7377-32 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)3-10 アズワン品番1-7377-23 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)12-25 アズワン品番1-7377-33 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-10 アズワン品番1-7377-28 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-8 アズワン品番1-7377-27 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-16 アズワン品番1-7377-30 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)5-6 アズワン品番1-7377-25 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
12日以内出荷

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)4-8 アズワン品番1-7377-24 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
特価
799 税込879
当日出荷

アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
1巻(10m)
10,281 税込11,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)6-12 アズワン品番1-7377-29 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
12日以内出荷

1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、メスには連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブを内蔵しているタイプと無いタイプがあります。全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻じるとロックが掛かり固定します。既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です(隔壁タイプ除く)。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、端末形状1/16"用にはシリコンチューブ2×3mm、1/16"×1/8"。タイゴンチューブ1/16"×1/8"が接続できます。端末形状1/8"用にはシリコンチューブ3×5mm、4×6mm、1/8"×1/4"。タイゴンチューブ4×6mm、1/8"×1/4"、5/32"×7/32"が接続できます。隔壁部ネジ規格7/16-24UNF。穴径11~12mmで厚みが5mmまでの隔壁に固定するためのロックナットが1個付属。ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、メスに内蔵のバルブスプリングはSUS316製、隔壁タイプに付属しているロックナットは無電解ニッケルメッキ真鍮製。オス・メスのセット販売ではありませんので、必ず両方をお求めください。
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、メスには連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブを内蔵しているタイプと無いタイプがあります。全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻じるとロックが掛かり固定します。既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です(隔壁タイプ除く)。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、端末形状1/16"用にはシリコンチューブ2×3mm、1/16"×1/8"。タイゴンチューブ1/16"×1/8"が接続できます。端末形状1/8"用にはシリコンチューブ3×5mm、4×6mm、1/8"×1/4"。タイゴンチューブ4×6mm、1/8"×1/4"、5/32"×7/32"が接続できます。隔壁部ネジ規格7/16-24UNF。穴径11~12mmで厚みが5mmまでの隔壁に固定するためのロックナットが1個付属。ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、メスに内蔵のバルブスプリングはSUS316製、隔壁タイプに付属しているロックナットは無電解ニッケルメッキ真鍮製。オス・メスのセット販売ではありませんので、必ず両方をお求めください。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20 適合チューブシリコンチューブ
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分 滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能 耐熱温度(℃)+80
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1パック(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM 耐圧(Pa)860k
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
1袋ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。
材質PP製
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)