5~12段階のカラースケール(変色表)と指示薬(中央の無目盛部)が一体となった試験紙で、別途カラースケールを準備する必要はなく、簡単に比較/照合できます。
試験紙の全カラーゾーンを約3秒間サンプル溶液に浸して、その後中央指示薬部の色が上下のカラースケールのどの色と合致しているかを比較/照合します。
各カラースケール間の白色境界部はサンプル溶液を吸収せず、目盛間の差も正確に判定でき、しかも有害なサンプル溶液でもカラースケール最上部の疎水性部分(シリコン塗布)が毛細管現象による汚染から指先を保護します。
特に着色・染色液や懸濁液のpH測定に適しています。
幅(mm)11
長さ(m)100
アズワン品番2-348-12
1箱(200枚)
¥5,398
税込¥5,938
取扱い終了
5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛り部)が一体となった試験紙です。
別途カラースケールを準備する必要がなく、簡単に比較、照合ができます。
着色、染色液、懸濁液のpH測定に最適です。試験紙の全カラーゾーンを約3秒間サンプル溶液に浸し、その後中央呈色部の色が上下のカラースケールのどの色と合致しているかを比較、照合するだけで簡単に測定できます。
各カラースケール間の白色部分はサンプル溶液を吸収しませんので、目盛り間の差も正確に判定することが可能です。
長さ(mm)100
幅(mm)11
試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。
特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。
必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
幅(mm)7
長さ(m)5
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。
測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。
充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95
幅(mm)6
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。
測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。
比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。
測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
関連キーワード