T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。
ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。
分解洗浄が可能です。
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チ
仕様●サイズ(cm):152L●重量(kg):1.1
アズワン品番65-6892-43
1組
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チャンバーの採取口サイズはチャンバー100がW3×H2cm、チャンバー200がW3×H3cmです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、チャンバー外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。2:サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、チャンバー内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。3:サンプラーを抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
仕様●サイズ(cm):157L●重量(kg):1.4
アズワン品番65-6892-45
1組
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
関連キーワード