カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • FYH(日本ピローブロック)(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
  • アズワン(28)
  • プロトティップ(26)
  • 大阪魂(26)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • イシハシ精工(20)
  • SKC(12)
  • カーメックス(10)
  • 第一測範(9)
  • BOHLENDER(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(7)
  • ダイセル(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • KNF(4)
  • 井筒製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf1/4 28」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター アイシス

    PEEK 1/4-28UNFメスネジ付きアダプター

    アイシス
    3,499税込3,849
    1個
    欠品中
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。メスネジ部長は9.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
  • PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター アイシス

    PEEK 1/4-28UNFオスネジ付きアダプター

    アイシス
    3,499税込3,849
    1個
    欠品中
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。オスネジ部長は10.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
  • ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ アイシス

    ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ

    アイシス
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    メスルアーと1/4-28UNFオスネジの組み合わせたです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。
    材質ETFE形状1/4-28UNFオス-メスルアーサイズ10×21Lねじねじ部長:12アズワン品番60-6227-42ボア径1.3
  • ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ アイシス

    ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ

    アイシス
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質ETFEボア径1
  • PEEK 1/4-28UNFカップリング穴径 JRシリーズ アイシス

    PEEK 1/4-28UNFカップリング穴径 JRシリーズ

    アイシス
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    材質PEEK形状ストレート型寸法(mm)9×17L
  • 1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス

    1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入

    アイシス
    5,599税込6,159
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
  • ねじれ防止コネクター 1/4-28UNF 適用チューブ内径 RUシリーズ アイシス

    ねじれ防止コネクター 1/4-28UNF 適用チューブ内径 RUシリーズ

    アイシス
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリコンやタイゴン等軟質チューブ用で1/4-28UNFオスネジ付きです。接続済のチューブが捻れないようにしながらネジ部のみをフリーに回せる構造です。接液部はポリプロピレン(PP)製でネジ部はポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。分解不可使用温度+5~40EO滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
    材質PPS/PPサイズ10×27Lねじ規格1/4-28UNFオス
  • ルアーアダプター VRシリーズ アイシス

    ルアーアダプター VRシリーズ

    アイシス
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • 隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズ アイシス

    隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズ

    アイシス
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    隔壁コネクター用アクセサリーです。
  • 1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス

    1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入

    アイシス
    5,599税込6,159
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-75
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-78
  • GL32 UNFポート用別売アクセサリー フィルター付きエアーチェックバルブ アイシス

    GL32 UNFポート用別売アクセサリー フィルター付きエアーチェックバルブ

    アイシス
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    ポート間隔の問題により、アクセサリーの組み合わせによっては接続できない場合があります。1/4-28UNFオスネジ付きで、メスネジポートに接続して使用します。PTFE製で汚染物の吸入を防ぐ10umインレットフィルターとボトル内の陰圧を平衡させるためのチェックバルブ(フッ素ゴム)が一体で分解不可。
    仕様●サイズ(mm):15×23Lアズワン品番65-6892-01
  • 軟質チューブ⇔半硬質チューブ用コネクター ISUPPシリーズ アイシス

    軟質チューブ⇔半硬質チューブ用コネクター ISUPPシリーズ

    アイシス
    6,698税込7,368
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど細径軟質ミリチューブとポリエチレンやフッ素樹脂など細径半硬質インチチューブを接続します。軟質チューブ用コネクター、半硬質チューブ用PEEKナット、SUSフェルール、ETFEフェルールのセットです。半硬質チューブはフランジ(フレア)加工などの作業をせず、簡単に接続できます。コネクターとナットを接続するネジ規格は1/4-28UNFです。オートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。接続方法は画像をご参照ください。
    DETFEフェルールCSUSフェルール
  • オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

    オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

    アイシス
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。
  • オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

    オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

    アイシス
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オ
    仕様●バルブ無しポート数:4アズワン品番65-6891-97
  • PEEKプラグ JRシリーズ アイシス

    PEEKプラグ JRシリーズ

    アイシス
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    サイズ10×18L
  • 1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ アイシス

    1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ

    アイシス
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    93日以内出荷から94日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。