軟質チューブ⇔半硬質チューブ用コネクター ISUPPシリーズ
シリコンやタイゴンなど細径軟質ミリチューブとポリエチレンやフッ素樹脂など細径半硬質インチチューブを接続します。
軟質チューブ用コネクター、半硬質チューブ用PEEKナット、SUSフェルール、ETFEフェルールのセットです。
半硬質チューブはフランジ(フレア)加工などの作業をせず、簡単に接続できます。
コネクターとナットを接続するネジ規格は1/4-28UNFです。
オートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。
接続方法は画像をご参照ください。
- D
- ETFEフェルール
- C
- SUSフェルール
- 内容量
- 1セット
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ