振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)1
TGK品番0007807028
材質(容器)PP
質量(g)容器:300
口径(Φmm)容器:135
高さ(cm)15
胴外径(Φmm)105
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
沈殿したスラッジやヘドロの採取に適した、軽量で丈夫な1000mLのステンレスビーカーが付属しています。
ビーカーの角度を手動で180度自由に調節できます。
ビーカーは取外し・再取付けが可能で、ワイヤーバンドの調節により他のビーカーも接続できます。
TGK品番0007807023
材質ワイヤーバンド:ステンレス、プラスチックロッド:PA
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
クランプネジの手動開閉により、各種ボトルに固定して採水します。
ボトルクランプの角度を手動で180度自由に調節でき、採取したボトルをそのまま採水瓶として持ち運びができます。
TGK品番0007807024
材質プラスチックロッド:PA、クランプネジ:ステンレス
適合サイズ(mm)【接続可能ガラスボトル】首部:27長以上、Φ10~80
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。
PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。
U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
TGK品番0007807025
質量(g)600
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
プラスチックビーカーが振り子のように前後に振れるため、下水溝・井戸や穴などの幅の狭い場所での採水に適しています。
角度調節はできません。
TGK品番0007807022
材質U字型保持具:ステンレス
質量(g)300
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。
池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。
液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。
U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
ボディのベースはグラスファイバー製で軽量且つ丈夫です。黒色プラスチック部はポリアミド製です。
竿(ポール)と各種アタッチメントを組み合わせて最大2.7m、4.0mまたは5.9m先の河川、池、湖沼や海等から液体、工業排水、沈殿したスラッジやヘドロ、水中・水面の浮遊物やプランクトン、小動物、昆虫や粉末等を採取する伸縮サンプラーです。
関連キーワード