カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 信越ポリマー
- モノタロウ(3,823)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,624)
- ホンダ(40,308)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,070)
- Panasonic(パナソニック)(25,946)
- スバル(14,638)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,180)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,814)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,423)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
信越ポリマー
信越ポリマーのページです。信越ポリマーは、建築金物・建材・塗装内装用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 信越ポリマー株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1960/09/15 |
| 所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9相鉄神田須田町ビル6~7階 |

業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー
信越ポリマー(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(100枚×2巻)欠品中素材をいきいき長持ち。ソフトタッチで濡れても丈夫。吸油、吸水のすぐれもの。材質天然パルプ
止水テープ 水漏れ御用スーパー
信越ポリマー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形色ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
シリコセン
信越ポリマー(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
ポリカタフ 波板 32波
信越ポリマー(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(10枚)4日以内出荷から8日以内出荷割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.7山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735有効幅(mm)575各種認証JQ0306034防火性能DW-0007-1
ポリママルチテープ
信越ポリマー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型色半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
塩ビ波板 32波
信越ポリマー¥7,798~税込¥8,578~1セット(10枚)4日以内出荷から11日以内出荷半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575各種認証JQ0306033
ポリママルチテープSTRONG
信越ポリマー¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性グリーン購入法適合
ポリカタフ 棟板 32波
信越ポリマー¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)4日以内出荷割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7寸法(mm)450山数32JIS規格JIS K 6735防火性能DW-0007-1
耐熱お料理ペーパー ハイ、これ敷いて
信越ポリマー(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質:両面シリコーン加工耐油紙耐熱温度:250℃(20分)。適度に蒸気を逃がすため、蒸し料理がふっくらと きれいに仕上がります。又、水や油を通さないので、 汚れずにお手入れも簡単です。 オーブン・電子レンジ、多種、多用途、幅広くお使い いただけます。材質シリコーン加工紙質量(kg)0.363長さ(m)20幅(cm)33TKG品番9-1043-0601TKG品番(2017)6-0919-0401
ポリマーフレッシュ クッキングペーパー100
信越ポリマー¥7,298~税込¥8,028~1ケース(100枚×12ロール)翌々日出荷生鮮食品の鮮度保持に最適です。 吸油・吸水にすぐれています。 天然パルプ使用。
PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)
信越ポリマー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。色ブラックトラスコ品番470-9926質量(g)385使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物
モレピタシート
信越ポリマー¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修長さ(mm)98幅(mm)98厚さ(mm)1.8色グレー使用温度範囲(℃):-40~180主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スキマガード
信越ポリマー¥1,098税込¥1,2081個当日出荷粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます用途便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます材質シリコーン製色透明テープ長さ(m)1.2使用温度(℃)-40~180太さ(mm)5
自己融着テープ ポリママルチテープ
信越ポリマー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
ポリカタフ熱線カット プラチナウェーブ
信越ポリマー¥29,980~税込¥32,978~1セット(10枚)6日以内出荷ポリカーボネート本来のタフさに加え、熱線遮蔽効果を持たせた高機能波板。透過光のあたる部分の温度上昇を抑えるとともに、紫外線対策にも有効です。熱線吸収タイプ(スモークグレー・スモークブロンズ・スモークアンバーフロスト)は明かり採りに、熱線反射タイプ(スーパーミルク)は遮光用途に適しています。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7色プラチナウェーブ(非透明)山数(参考値)20.5深さ(mm)谷/9有効幅(mm)575
バイオシリコ(R)
信越ポリマー¥349税込¥3841個(1個)3日以内出荷高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。色橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R)
信越ポリマー¥999税込¥1,0991個(1個)3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
ポリマラップ45x50 プラPET刃
信越ポリマー¥16,980税込¥18,6781セット(30本)5日以内出荷ブラ別は金属刃に比べて安全です。 金属刃と変わらない切れ味です。 使い終わったプラ刃は分別・廃棄も安全、簡単です。材質(フィルム)塩化ビニル樹脂材質(刃)プラスチック質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応