曜日別特売

ポリカタフ熱線カット プラチナウェーブ

ポリカタフ熱線カット プラチナウェーブ - 信越ポリマー

ポリカーボネート本来のタフさに加え、熱線遮蔽効果を持たせた高機能波板。透過光のあたる部分の温度上昇を抑えるとともに、紫外線対策にも有効です。熱線吸収タイプ(スモークグレー・スモークブロンズ・スモークアンバーフロスト)は明かり採りに、熱線反射タイプ(スーパーミルク)は遮光用途に適しています。

材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
色
プラチナウェーブ(非透明)
山数
(参考値)20.5
深さ(mm)
谷/9
有効幅(mm)
575
内容量
1セット(10枚)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82018381PH2124208尺
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
82018390PH2118206尺
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
82018399PH2127309尺
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
82018408PH2121207尺
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
82018417PH21303010尺
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする