CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75
電流(A)180200
外径(Φmm)19
主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
TIGガスレンズ用
適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26
全長(mm)50
線径(Φmm)2.4
主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
1箱(2本)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!。欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)21.4
タイプ2列穴
内径(Φmm)9.9
電流(A)350
外径(Φmm)11
適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
1セット(20本)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!
全長(mm)25.4
タイプ2列穴
電流(A)500
外径(Φmm)末端外径:10.9
適合品番松下TGR01007
先端内径(mm)9.8
主な適合トーチPANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
1セット(20本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
仕上概要:銅磨き仕上げ
寸法外径約9.8mm×長さ約67mm
アンペア350A
1袋(3本)
¥1,280
税込¥1,408
3日以内出荷
東安トーチ専用チップボディ。 ※メーカーのトーチと、分離式トーチボディにご使用いただけます!
長さ(mm)45.2
外径(mm)9.8
内径(mm)【1】4.9【2】5.5
アンペア180A / 200A
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接
全長(mm)45
タイプ高耐久
適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
高耐久タイプ
その他tipbody-PANA350A-Koutaikyu
材質銅
主な適合トーチYT-35CS(M,L)□、YT-35CH(M,L)4、YT-35DS(M,L)□、YT-35ES(M)■
適合純正型番パナソニック(高耐久タイプ):TEB35116
アンペア350A
1袋(2本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
適合パナソニック:TCU35001
アンペア350A
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。
タイプ溝付き
電流(A)350
適合品番TFZ00002
主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
1セット(10本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
電流(A)500
チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式
適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520
全長(cm)約24
アンペア350A
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
溶接ガス:アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。
仕様●重量:1kg/巻●スプール寸法:外径100mm、高さ48mm、取付内径16mm
アズワン品番68-5052-52
1巻
¥4,590
税込¥5,049
6日以内出荷
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当、用途: SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:外径200mm、取付内径52mm
用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN!
溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります!
スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm
アズワン品番68-5052-56
1巻
¥26,300
税込¥28,930
6日以内出荷
用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接
CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN!
溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります!
スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm
アズワン品番68-5052-57
1巻
¥26,300
税込¥28,930
6日以内出荷
仕様●リール寸法:直径270×幅105mm●軸径:53mm●重量:15kg●JIS規格:Z3312 YGW12、AWS ER70S-6●用途:自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接●適合型番:YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350
適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
関連キーワード