組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
仕様308L×1.2×12.5
適合品番DW-308L、SF-308L 等
直径(mm)スプール:300
線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)【スプール】300
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード