「クリアスプレ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
★ウレタン純正色・バイク純正色2液型スプレー専用クリヤー!。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
色クリヤー
カラーコード上塗りクリヤー
内容量(mL)300
メーカーPROST
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。
用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
特性ツヤあり・超速乾タイプ
取扱説明書(1.31MB)
危険物の性状非水溶性
カラースプレー染めGOROのメタリック・パール・プリズムカラー専用の上塗りクリヤー。塗装面の保護してツヤと耐候性をUP。
成分合成樹脂・有機溶剤
種別メタリック・パール・プリズムカラー専用クリヤー
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
取扱説明書(0.45MB)
危険物の性状非水溶性
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
特性ツヤあり・超速乾タイプ
取扱説明書(1.05MB)
危険物の性状非水溶性
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を角度によって色味が変わるプリズムカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
特性ツヤあり・超速乾タイプ
取扱説明書(1.4MB)
危険物の性状非水溶性
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を上品で真珠の様な輝きのパールカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。
用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)
特性ツヤあり・超速乾タイプ
取扱説明書(1.16MB)
危険物の性状非水溶性
★補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。★1液で使いやすいスプレー缶タイプ!
用途補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。色むらや。補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつきを滑らかな仕上がりに整えます。ボカシ剤を使ってワンランク上の仕上がりに!
その他そのほか用具等の洗浄はラッカーシンナーで洗ってください。
使用方法カラーベースを塗装する前に補修箇所と周りの広い範囲にボカシ剤をツヤがでる程度に均一に塗装します。スプレーしておくことでスプレーのざらつきを抑える事ができます。(※ボカシ剤が乾く前にカラーベースを塗装します。)メタリック、パール、3コートパール塗装後の仕上げ用の上塗りクリヤー塗装後に使用します。こちらも塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。)塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード