3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄下地に強力接着!
用途補修 成分プライマー 使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄下地に強力接着!
用途補修 成分プライマー セット内容FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)15kg / 硬化剤 300ml付き / コバルトN 100ml付き / 説明書付き 硬化条件【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 作業手順1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。 危険物の性状非水溶性
1個(15kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
用途補修 特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。 成分FRP硬化促進剤 使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(30mL)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)