よくコンセントが足りない、電器も自由に使えなくなりますか。よくコード付きコンセントは電器のコードと絡みますか。TESSANのタコ足コンセントは1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。一度に3台の機器に同時に使用が可能です。コードなし・直差しタイプ コンセント。3 in 1 マルチタップ、2個セットで6台の機器に使用が可能です。多くの場合、自宅にコンセント不足になることがありますので、このたこあしコンセントでコンセント数を増やし、 PCやスマートホンなど機器を同時に使用できます。手のひらのサイズ、持ち運びに便利で、外出・出張でも安心してご利用いただけます。ケーブルなどが不要で、壁コンセントに直接利用できるマイクロタップです。コンセント周りもすっきり!。小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。この商品について:。【1台多役コンセント タップ】1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。一度に3台の機器に同時に使用が可能です。2個セットで6台の機器に使用が可能です。コンセント不足の問題を解決します。【互いに干渉しないたこあしコンセント】TESSANの電源式コンセントは違った方向に分岐していて、プラグ同士が邪魔にならない、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。電源プラグが中央に配置されていないデザインで、小型であり、壁のコンセントは上下二つの差込み口が同時に使えます。【小型・軽量増設用壁タップ】この電源タップは手のひらサイズで持ち運びに便利です。小型・軽量なので、自宅に狭いスペースでのご使用に最適、外出や出張にも最適です。【便利な充電タップ】壁直差しタイプのマルチタップは延長コードの巻き付けがないので、コンセントの周りがスッキリです。壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い、差込めたり抜いたりもし易いです。【雷ガード付の電源タップ】この電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。電源プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。
寸法(mm)48×57×45
入力AC100-125V,50/60Hz
定格出力1500W 15A・125V
差込口3個AC口
雷ガード◯
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード